Kč5290.00
Bez DPH
Kč6400.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
B3456
Oboustranně kalené ocelové kleštiny 1/4”. Krátké tělo umožňuje přístup do těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka prodlužuje životnost a umožňuje hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci otáček. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.
Kleštiny: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Volné otáčky: 25.000 ot./min.
Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
Hladina hluku: 91dBA
Akust. výkon: 98dBA
Vibrace: 4.53m/s
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
Celková délka: 160mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Číslo modelu | B3456 |
Délka | 160mm |
EAN | 5036140221239 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.39kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangteljesítmény szintje: 87dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
MFR Číslo dílu | B3456 |
Obsahuje | 1 x 3 mm-es fogantyú 1 x 6 mm-es fogantyú |
Rozměr kleštiny | 3.0 6.0 |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPTin. |
Vlastnosti škrticí klapky | Jemné ovládání plynu |
Volné otáčky | 25,000rpm |