Kobe Red Line

Škrabka jehlová - 5,000 min

SKU:

KBE2703300K

Kč5267.00

Bez DPH

Kč6373.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    NS4030
    10 jehel pro rychlé odstraňování rzi, nátěrů, otřepů, pájecí pasty a stop koroze. Těleso aerodynamického tvaru. Nízká hmotnost. (Náhradní jehly do jehlové škrabky: viz níže).
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: 4 kubické stopy/min* (144 l/min.)
    Hladina hluku: 95dBA
    Akust. výkon: 109dBA
    Vibrace: 12.8m/s
    Průměr jehly: 3mm.
    Celková délka: 250mm



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    NS4030

    Délka

    250mm

    EAN

    5036140089334

    ECLASS Code

    21051900

    Hmotnost

    1.2kg

    MFR Číslo dílu

    NS4030

    Počet jehel

    10

    Položka

    Vzduchový odvápňovač

    Průměr jehly

    3mm

    Spotřeba vzduchu

    175CFM

    Styl těla

    Přímý

    Tlak vzduchu

    90psi

    Údery za minutu

    4000bpm

    UNSPSC Code

    27112715

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Umístění předního výfuku

    Vlastnosti škrticí klapky

    Páka

    Zdroj napájení

    Vzduch