noscriptKobe Green Line Bruska excentrická s odsáváním - 10,000 min | Cromwell Tools

Kobe Green Line

Bruska excentrická s odsáváním - 10,000 min

SKU:

KBE2702720K

Kč9963.00

Bez DPH

Kč12055.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    FSO150
    Vhodné pro broušení, vybrušování a vyhlazovnání v autoopravárenství. Gumová rukojeť. Excentrický brusný talíř. Může být použita pro mokré broušení. Otočný přívod vzduchu proti zamotání přívodní hadice. Volitelné otáčky. Odolná kuličková ložiska pro prodloužení životnosti nástroje.


    Průměr nosného talíře: 150mm (6”). Typ nosného talíře: suchý zip. Kruhová dráha: 5mm (3/16”). Typ odsávání: automatické vlastní odsáv. Průměr závitu vřetena: 5/16” NPT. Volné otáčky: 10,000(ot./min). Přívod vzduchu: 1/4” NPT. Min. pr. přívodní hadice (ID): 3/8” (10mm). Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar). Výkon motoru: 0.2hp. Spotřeba vzduchu: 385l/m (3cfm). Hladina hluku: 90dBA. Akustický výkon: 84dBA. Stupěň vibrace: 5.6m/s2. Celková délka: 280mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení:Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Green Line

    EAN

    5036140046290

    ECLASS Code

    21051390

    Hmotnost

    1.04kg

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Napájení

    0.2W

    Obsahuje

    N/A

    Série

    FSH

    Spotřeba vzduchu

    3CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4 NPTin.