Kč903.00
Bez DPH
Kč1092.63
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Ofukovací pistole do dlaně jsou vyrobené z vysoce kvalitní tlakově lité slitiny, která zajišťuje dlouhé a bezproblémové používání výrobku.
Ofukovací pistole do dlaně značky PCL má robustní a kompaktní design.
-Robustní a kompaktní design
-Rozsáhlá řada doplňkových, snadno nasaditelných trysek
-Praktické přehledné balení
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace na pracovišti | Dílna |
Brand | PCL |
EAN | 5014875490014 |
ECLASS Code | 21051502 |
Materiál rukojeti | tlakově litá slitina |
Maximální vstupní tlak vzduchu | 14bar |
MFR Číslo dílu | BG105 |
Průtok vzduchu | 148L/min |
Série | BG105 |
Styl úchopu | Dlaň |
Teplotní rozsah | -20 to 80°C |
Typ trysky | Kuželová tryska |
UNSPSC Code | 27131502 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 Női |
Vhodné pro | Vzduch |