Kč9420.00
Bez DPH
Kč11398.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
IW750
Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor výkonu, reverzace tlačítkem.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Krouticí moment: 678Nm.
Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Hladina hluku: 83dBA
Akustický výkon: N/A dBA
Vibrace: 0.449m/s
Maximální velikost šroubu: 25mm.
Celková délka: 245mm.
*Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | IW750 |
Délka | 248mm |
EAN | 5036140089181 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 4.6kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 86dBA Rezgésszint: 5.8m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Max. Kroutící moment | 1085Nm |
MFR Číslo dílu | IW750 |
Položka | Vzduchový rázový klíč |
Rozsah momentů | (Fwd) 949 - 1085Nm |
Šířka | 80mm |
Spotřeba vzduchu | 4.2CFM |
Styl těla | Pistolová rukojeť |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112713 |
Velikost ovladače | 3/4in. |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 4800rpm |
Výška | 240mm |
Zdroj napájení | Vzduch |