noscriptKobe Red Line Utahovák rázový 1/2" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Utahovák rázový 1/2"

SKU:

KBE2702316P

Kč4837.00

Bez DPH

Kč5852.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    IW500
    Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor výkonu, reverzace tlačítkem.


    Závit na přívodu vzduchu:
    1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, krouticí moment: 325Nm,
    tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Hladina hluku: 88dBA
    Akust. výkon: N/A dBA
    Vibrace: 4.2m/s
    Maximální velikost šroubu: 16mm.
    Celková délka: 191mm.


    *Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    IW500

    Délka

    188mm

    EAN

    5036140089174

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    2.2kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 88dBA Rezgésszint: 4.2 m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Max. Kroutící moment

    488Nm

    MFR Číslo dílu

    IW500

    Položka

    Vzduchový rázový klíč

    Rozsah momentů

    (Fwd)380 - 488Nm

    Šířka

    65mm

    Spotřeba vzduchu

    3.5CFM

    Styl těla

    Pistolová rukojeť

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112713

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    8400rpm

    Výška

    190mm

    Zdroj napájení

    Vzduch