Kč5542.00
Bez DPH
Kč6705.82
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
KSW120
S regulátorem rychlosti chodu, dolů směřujícím výfukem a měkkou rukojetí. Obousměrný. Ideální do menších dílen a garáží. Vhodné na použití ve stísněném prostoru.
Volnoběžné otáčky (ot/min): 10,000
Čtyřhran: 1/2"
Pracovní rozsah
krouticího momentu: 34-407Nm
Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT
Min. rozměr hadice
(vnitřní průměr): 10mm (3/8")
Tlak vzduchu: 90 PSI / 6,2 barů
Celková délka: 120 mm
Hmotnost: 1,54 kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | KSW120 |
Délka | 120mm |
EAN | 5036140329461 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 1.54kg |
Informace o hluku/vibracích | Rezgésbizonytalanság K: 0.98m/s² Rezgésszint: 4.9m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Max. Kroutící moment | 1302Nm |
MFR Číslo dílu | KSW120 |
Položka | Vzduchový rázový klíč |
Rozsah momentů | (Fwd) 34 - 407Nm |
Spotřeba vzduchu | 4.4CFM |
Styl těla | Pistolová rukojeť |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112713 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 10000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |