noscriptKobe Red Line Bruska úhlová 180 mm - 7,000 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Bruska úhlová 180 mm - 7,000 min

SKU:

KBE2702070R

Kč13110.00

Bez DPH

Kč15863.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    GA1807L
    Dodáváme s předním výfukem, bezpečnostní pojistka s pákovým ovládáním, pomocnou boční rukojetí, nastavitelným ochranným krytem. Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro10mm vzduchovou hadici.


    Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
    Spotřeba vzduchu: * 226 l/min.
    Hladina hluku: 103dBA
    Akustický výkon: 109dBA
    Vibrace: 2.6m/s
    Závit vřetena: 5/8” UNC.
    Celková délka: 340 mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    GA1807L

    Délka

    340mm

    EAN

    5036140089167

    ECLASS Code

    21051314

    Hmotnost

    3.6kg

    Informace o hluku/vibracích

    Bizonytalansági szint K: 3.0 dB Hangnyomásszint 103 dB(A) Hangteljesítmény szintje 109 dB(A)

    MFR Číslo dílu

    GA1807L

    Napájení

    750W

    Obsahuje

    Nastavitelný bezpečnostní kryt

    Položka

    Vzduchová úhlová bruska

    Průměr kotouče

    7in.

    Spotřeba vzduchu

    6.5CFM

    Umístění výfuku

    Fronta

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Jedna rychlost

    Volné otáčky

    7,000rpm

    Výška

    110mm

    Záruka výrobce

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Zdroj napájení

    Vzduch