Kobe

Balancer samonavíjecí

SKU:

KBE2801000K

Kč3358.00

Bez DPH

Kč4063.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je-li vzduchová hadice uvolněna, navíjecí mechanizmus s nastavitelným napětím ji automaticky stáhne zpět z pracoviště, kde již není zapotřebí. Samonavíjecí balancer je vhodný pro výrobní linky. S bezpečnostní pružnou sponou pro zavěšení.


    Délka hadice: 700mm.
    Průměr otvoru: 6.35mm.
    Maximální tlak: 100 PSI (6.8 bar).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140089853

    ECLASS Code

    21019090

    Nosnost

    0 - 1.5kg

    Pracovní délka

    1.5m

    UNSPSC Code

    27112809