Kč1120.00
Bez DPH
Kč1355.20
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vytvoří neklouzavé zóny na kluzkých površích jako jsou nebezpečné části podlah, průmyslové stroje, hrací prvky pro děti, nášlapné plochy schodů a jiné potenciálně kluzké oblasti. Slouží k rychlému, efektivnímu a ekonomickému vyřešení problému a má spodní samolepicí plochu usnadňující instalaci. Pro venkovní a vnitřní prostory, odolná proti vodě, motorovému oleji, čisticím prostředkům, rozpouštědlům a UV záření. Představuje univerzální řešení pro kluzké povrchy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Avon |
Délka | 18m |
EAN | 5036140327344 |
MFR Číslo dílu | 777 |
Podkladový materiál | Protiskluzový materiál |
Šířka | 100mm |
Typ produktu | Protiskluzová páska |
UNSPSC Code | 31201513 |