noscriptSolent Spill Control SPILL TRAY NO GRATING60LTR R3340807 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

SPILL TRAY NO GRATING60LTR

SKU:

SOL7410980A

MPN:

R3340807

Kč3642.00

Bez DPH

Kč4406.82

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Navrženo tak, aby poskytovalo bezpečné a vyhovující skladování pro malé sudy a nádoby na kapaliny. Tyto robustní, kvalitní jednotky mají vynikající chemickou kompatibilitu a jsou bez koroze, silné, lehké a kompatibilní s většinou kapalin. Podnosy jsou dodávány s mřížkou nebo bez ní.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Solent Spill Control

    Celková hloubka

    200mm

    Celková šířka

    605mm

    Celková výška

    1000mm

    EAN

    5036140390591

    ECLASS Code

    30010300

    Kapacita

    63L

    Materiál

    Polyetylen

    Typ

    Přepadová miska

    UNSPSC Code

    47131900