Solent Spill Control

SPILL TRAY WITH GRATE30LTR

SKU:

SOL7410802C

MPN:

R3340803

Kč3476.00

Bez DPH

Kč4205.96

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Navrženo tak, aby poskytovalo bezpečné a vyhovující skladování pro malé sudy a nádoby na kapaliny. Tyto robustní, kvalitní jednotky mají vynikající chemickou kompatibilitu a jsou bez koroze, silné, lehké a kompatibilní s většinou kapalin. Podnosy jsou dodávány s mřížkou nebo bez ní.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Solent Spill Control

    Celková hloubka

    170mm

    Celková šířka

    405mm

    Celková výška

    805mm

    EAN

    5036140390508

    ECLASS Code

    30010300

    Kapacita

    30L

    Materiál

    Polyetylen

    Typ

    Záchytná vana s roštem

    UNSPSC Code

    47131900