Kč3188.00
Bez DPH
Kč3857.48
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny ze silného lehkého hliníku s
protiskluzovými schůdky a plošinou. K dispozici
v provedení se třemi a čtyřmi schůdky a
bezpečnostním zábradlím. Vyrobeny dle
EN131, vhodné pro maximální zatížení 150 kg. 3 schůdky - celková výška včetně
bezpečnostního zábradlí:
Otevřené: 1230 mm.
Zavřené: 1315 mm.
4 schůdky -
celková výška včetně
bezpečnostního zábradlí:
Otevřené: 1460 mm.
Zavřené: 1550 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva kroku | Stříbrný |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140248151 |
ECLASS Code | 34451290 |
Hloubka otevření | 610m |
Hmotnost | 3kg |
Materiál kroku | Hliník |
Materiál žebříku | Hliník |
Maximální nostnost | 150kg |
Normy splněny | EN 131 Professzionális |
Počet běhounů | 3 |
Typ žebříku | Swingback |
UNSPSC Code | 30191505 |