Matlock

51mm zámek odolný s kódem 4 čísla

SKU:

MTL9508260K

MPN:

RB52R

Kč640.00

Bez DPH

Kč774.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navrženy tak, aby poskytovaly střední až maximální bezpečnost. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na dveřích obchodů a továrních branách, velkých nářaďových bednách, skladištích stavenišť atd. Tento těžký visací zámek má kalené ocelové tělo, černou povrchovou úpravu e-coating, molybdenový třmen a čtyř-číslicovou kombinaci.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Mosaz

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244061

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Tvrzená ocel

    Materiál třmenu

    Molybdenová ocel

    MFR Číslo dílu

    RB52R

    množství balení

    Jediný

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    7.93mm

    Šířka těla

    51mm

    Typ klíče

    Kombinace

    Typ zámku

    Kombinovaný visací zámek

    UNSPSC Code

    46171501