Kč668.00
Bez DPH
Kč808.28
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
S cylindrickou vložkou se 6 kolíky pro zvýšenou bezpečnost, barevným rozlišením umožňujícím snadnou identifikaci a luminiscenčním štítkem.
• Typ zámku: Otevřený oblouk • Materiál těla: Nylonové • Výška oblouku: 82 mm • Průměr oblouku: 6,5 mm • Rozměry (ŠxV)20x42mm • Unikátní klíč • Nevodivé • Nejiskřivé • dolné vůči chemickým látkám a korozi • Dodáváme s jedním klíčem a kroužkem na klíče
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Zelená |
Brand | Matlock |
Délka třmenu | 82mm |
EAN | 5036140398009 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Nylonové |
Materiál třmenu | Ocel |
MFR Číslo dílu | LOK199-L |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 6.5mm |
Šířka těla | 20mm |
Typ klíče | Unikátní klíč |
Typ zámku | Kulcsos zárható lakat |
UNSPSC Code | 46171501 |