noscriptMatlock 40x22mm zámek mosazný | Cromwell Tools

Matlock

40x22mm zámek mosazný

SKU:

MTL9506743K

Kč273.00

Bez DPH

Kč330.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pevné mosazné tělo s kaleným ocelovým třemenem a se zamykáním na dva západy. Pro použití uvnitř i ve venkov­ním prostředí. 20mm: 3kolíková vložka. 30 a 40mm: 4kolíková vložka, 50 a 60mm: 5kolíková vložka. *Jen jednoduché uzamknutí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Gold

    Brand

    Matlock

    Délka třmenu

    22mm

    EAN

    5036140152564

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Mosaz

    Materiál třmenu

    Tvrzená ocel

    množství balení

    Jediný

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    6.3mm

    Šířka těla

    40mm

    Typ klíče

    Unikátní klíč

    Typ zámku

    Visací zámek s klíčem

    UNSPSC Code

    46171501