Kč215.00
Bez DPH
Kč260.15
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
40 mm čtyř-kolíkové visací zámky jsou k dispozici v řadě barev pro snadné rozlišení a použití v bezpečnostních aplikacích. Navrženy tak, aby poskytovaly základní až střední zabezpečení. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na garážích, skříních, nářaďových bednách, bránách, dveřích nákladních automobilů, šatních skříňkách, přístřešcích, jízdních kolech atd. K dispozici s různými i stejnými klíči.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Modrá |
Brand | Matlock |
Délka třmenu | 21.5mm |
EAN | 5036140245105 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Ocel |
Materiál třmenu | Tvrzená ocel |
MFR Číslo dílu | S802-KÉK KA |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 7mm |
Šířka těla | 40mm |
Typ klíče | Podobné klíče |
Typ zámku | Visací zámek s klíčem |
UNSPSC Code | 46171501 |