SKU:
MTL9078120K
MPN:
HR-ASH011-2
Kč1158.00
Bez DPH
Kč1401.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Popelnice na cigaretový popel a nedopalky z nerezové oceli. Koše jsou určeny pro bezpečné a účinné odstraňování zbytků cigaret a odpadů vznikajících při kouření cigaret. Popelnice jsou plně odolné vůči povětrnostním vlivům a jsou ideální pro použití v prostorách určených pro kouření. Uzamykatelná přední strana. Dodává se s upevňovacími prvky. Rozměry (š x v x h): 265 x 285 x 110mm. Objem: 3l.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Stříbrný |
Brand | Matlock |
Celková hloubka | 110mm |
Celková šířka | 285mm |
Celková výška | 265mm |
EAN | 5036140326545 |
ECLASS Code | 41030104 |
Materiál | Nerezová ocel |
Maximální objemová kapacita | 3 liter |
MFR Číslo dílu | HR-ASH011-2 |
Typ zařízení | Falra szerelhető hamutartó |
UNSPSC Code | 47121706 |
Vlastnosti odporu | Időjárásálló |