noscriptKennedy Zkoušečka napětí profesionální 6/24V | Cromwell Tools

Kennedy

Zkoušečka napětí profesionální 6/24V

SKU:

KEN5031060K

Kč412.00

Bez DPH

Kč498.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro testování systémů pod napětím. Pouze pro automobily se systémy 6, 12 a 24V DC. Lokalizuje zkraty, svody na zem a rozpojené obvody. Velmi odolný odlehčený zemnící kabel 1.4m s odlehčenou pružinou. Sonda s mimořádně ostrým břitem z temperované oceli pro testování přes izolaci vodičů. Délka sondy: 100mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka sondy

    100mm

    Délka vedení

    1400mm

    Doplňkové funkce

    sonda z nerezové oceli

    EAN

    5036140010130

    ECLASS Code

    27200308

    Hmotnost

    215g

    Max. AC napětí

    6/24V

    UNSPSC Code

    25173303