Kč24997.00
Bez DPH
Kč30246.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro lisování, ohýbání a vytlačování. Určen pro každodenní používání v provozech a autodílnách. Hydraulický lis se skládá z ocelového rámu s výztuží, upínací deskou a ručním čerpadlem s manometrem.
Výkon: 10 tun.
Tyto hydraulické lisy jsou vhodné pro montáž, rovnání, dílenskou výrobu, kontrolu kvality, údržbu, testování výrobků, ohýbání, tvarování, děrování a stříhání.
Číslo modelu...HBP010.
Výkon...10 tun.
Zdvih beranu...150mm.
Prodlužovací šroub...60mm.
Max. výška mezi beranem a stolem...300mm.
Min. výška mezi beranem a stolem...90mm.
Velikost otvoru pracovní desky...140mm.
Šířka pracovní desky...360mm.
Celková výška...895mm.
Hydraulický manomentr...Ano
Hmotnost...47kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková šířka | 480mm |
Celková výška | 895mm |
Clona stolu | 140mm |
Doplňkové funkce | Hydraulická měrka zahrnuta Ideální na lisování, ohýbání a vytlačování |
EAN | 5036140014527 |
ECLASS Code | 21110000 |
Hmotnost 1 Ks | 47kg |
Kapacita | 10 tonna |
MFR Číslo dílu | HBP010 |
Minimální/maximální výška Ram ke stolu | 90-től 300-igmm |
Nastavitelnost pracovního lůžka | 3 x 100mm |
Šířka pracovního stolu | 360mm |
Typ produktu | Stolní lis |
UNSPSC Code | 27121500 |
Velikost základny (Š x H) | 545 x 305mm |
Zdvih Ram | 150mm |