Kč5888.00
Bez DPH
Kč7124.48
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Má velkou litinovou základnu, ocelový kryt válce a nastavitelnou
drážkovanou hlavu
• Je vybavený ochranným ventilem proti přetížení
• Tyč zároveň ovládá uvolňovací hydraulický ventil
• V souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
• Schválení GS a TUV
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463790 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 25.38kg |
Max výška zdvihu | 370mm |
MFR Číslo dílu | T950011 |
Min. výška zdvihu | 240mm |
Normy splněny | • Vyhovuje směrnici ES o strojních zařízeních • Schváleno GS a TÜV |
Typ produktu | Hydraulický zvedák |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 50t |