Kč2607.00
Bez DPH
Kč3154.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Bezpečnostní režim bypassu zabraňuje přetížení
• Vybaveno prachovkami a těsněními na ochranu pístů čerpadla
• Vhodné pod nízká vozidla a do stísněných prostor
• Rychlé a snadné odstranění zvedáku
• Otočná pojezdová kolečka a rukojeť pro přenášení pro optimální manévrovatelnost
• Minimální výška zdvihu: 135 mm
• Maximální výška zdvihu: 340 mm
• Rozměry: 447 x 196 x 135 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140463813 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 8.7kg |
Max výška zdvihu | 340mm |
MFR Číslo dílu | T820050 |
Min. výška zdvihu | 135mm |
Typ produktu | Trojitý tvar pro dodatečný komfort |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 2t |