noscriptKennedy Kleště extra vysoce odolné na svorky manžet poloos AT4185 | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště extra vysoce odolné na svorky manžet poloos

SKU:

KEN5034820K

MPN:

AT4185

Kč1045.00

Bez DPH

Kč1264.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto kleště mají ocelové čelisti, rukojeti potažené PVC a 1/2 palcovými otvory pro použití s momentovými klíči nebo kloubovými pákami. Vhodné pro všechny typy svorek manžet poloos.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    26mm

    Doplňkové funkce

    1.1/8 hüvelyk Rukojeti potažené PVC

    EAN

    5036140225619

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    520g

    Materiál nástroje

    Ocel

    Maximální kapacita

    330mm

    MFR Číslo dílu

    AT4185

    Obsahuje

    Pouze nástroj

    Typ produktu

    Kleště na ušní klipy

    UNSPSC Code

    27140000

    Vhodný Pro

    Zavěšovací spony CVJ typu ucha