Kč2077.00
Bez DPH
Kč2513.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Přístroj na huštění pneumatik se stupnicí do 170 psi (12 bar). Proti náhodnému úderu je manometr chráněn pryžovým tlumičem nárazů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Gumová hadice vyztužená vlákny Gumový chránič nárazů tlakoměru |
EAN | 5036140028241 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 0.72g |
Max. Odečítání tlaku | 170psi |
MFR Číslo dílu | JD3295D-C |
Typ displeje | Číselník |
Typ produktu | Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách |
UNSPSC Code | 27140000 |