Kč2633.00
Bez DPH
Kč3185.93
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny pro osobní automobily a lehká nákladní vozidla. Snadný start s nízkými ztrátami výkonu. Měděný kabel s dvojitou izolací. Pevné, dokonale izolované, barevně označené svorky.
Light Duty
Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24V. Délka kabelu 3 m, průřez kabelu 16 mm2 dimenzovány na 220A.
Medium Duty
Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24V. Délka kabelu 3.5m, průřez kabelu 25 mm2
(spletené vodiče), dimenzovány na 350A.
Heavy Duty
Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24V. Délka kabelu 4.5 m, průřez kabelu 25 mm2 (spletené vodiče), dimenzovány na 480A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva kabelu | Černá/červená |
Brand | Kennedy |
Délka kabelu | 3.5m |
EAN | 5036140008304 |
ECLASS Code | 27050600 |
Hmotnost | 2.88kg |
MFR Číslo dílu | BBC25 |
Typ čelisti | Krokodýl |
UNSPSC Code | 26111704 |