Kč415.00
Bez DPH
Kč502.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada automobilových nožových pojistek v průhledném plastovém boxu v přehledném uspořádání. Jednotlivé hodnoty pojistek jsou barevně rozlišeny. Max do 32V.
Materiál pojistek: zinek.
Sada obsahuje:
Nožové pojistky: 3A, 5A, 7.5A, 15A, 20A, 30A (po 15ks).
Nožové pojistky: 10A (30ks).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Barevně označená průhledná pojistková tělesa Biztosíték feszültség besorolása: 32V |
EAN | 5036140064522 |
ECLASS Code | 27142002 |
Hmotnost 1 Ks | 305g |
MFR Číslo dílu | HF020120NA |
Obsahuje | 3A, 5A, 7.5A, 15A, 20A, 30A (15 of each), 10A (30pcs) |
Počet kusů | 120 |
Typ produktu | Standardní pojistky pro automobilové pojistkové skříňky |
UNSPSC Code | 39121606 |