Kč2877.00
Bez DPH
Kč3481.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Dvojitý laserový zaměřovač
• Automatické uchovávání dat
• Upozornění na vysokou a nízkou teplotu
• Max. displej
• Automatické vypnutí DT-8861
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Felbontás 0.1-ig Mérési idő: 0,5 s Mérési távolság: 5 cm - 15 cm (2 hüvelyk - 5,9 hüvelyk) |
EAN | 5036140467651 |
ECLASS Code | 27200205 |
Hmotnost | 163g |
MFR Číslo dílu | DT-8861 |
Obsahuje | Infračervený teploměr karoserie Kufřík |
Rozlišení | 0,1-től 1000-ig°C |
Rozsah | -50-től 550-ig°C |
UNSPSC Code | 41112212 |
Velikost | 250 x 150 x 100mm |