Kč1633.00
Bez DPH
Kč1975.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.
• 1000V ochrana na vstupu v celém
rozsahu.
• Pojistky 10 A / 1000 V a 0,5 A / 1000V
• Ochrana proti přetížení
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Automatické vypnutí Relativní nulový režim Zadržování dat |
EAN | 5036140467637 |
Hmotnost | 375g |
Max. AC napětí | 1000V |
Max. Stejnosměrné napětí | 1000V |
Max. Stejnosměrný proud | 10A |
Max. Střídavý proud | 10A |
MFR Číslo dílu | DT-9915 |
Obsahuje | 1 x 9V elem |
UNSPSC Code | 41113630 |