Kč1498.00
Bez DPH
Kč1812.58
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Velký displej pro lepší přehlednost
• Rychlá odezva
• Vynulování
• Vroubkování pro přesné nastavení palcem
• Duální výsledky měření v mm a palcích
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140469150 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
Opatření | Hloubka Interní Vnější |
Přesnost | ±0.03mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Rozsah měření | 0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Digitální posuvná měřítka |
UNSPSC Code | 41111621 |