Kč2070.00
Bez DPH
Kč2504.70
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Čepel a čelisti z nerezové oceli, které vydrží
• Metrická a imperiální stupnice
• LCD displej
• Vysoce přesné na +/- 0,03 mm
• Absolutní a relativní hodnoty
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140469136 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
Opatření | Hloubka Stupeň Vnější |
Přesnost | 0.03mm |
Rozsah měření | 0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Digitální posuvná měřítka |
UNSPSC Code | 41111621 |