Kč3133.00
Bez DPH
Kč3790.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
UT220
• AC napětí: 750 V
• DC napětí: 1000 V
• AC proud: 2000 A
• Odpor 20 MΩ
• Napájení: 9V baterie
• Rozměry displeje: 43 x 30 mm
• Rozměry: 298 x 107 x 47 mm
• Hmotnost 390 g
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | 2000 Kijelző Szám |
EAN | 5036140467590 |
Hmotnost | 390g |
MFR Číslo dílu | UT220 |
Obsahuje | Návod k obsluze |
UNSPSC Code | 41113637 |