Kč1592.00
Bez DPH
Kč1926.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro rychlé měření tloušťky papíru, filmu, kůže, pryže apod. Měřicí dotyk je uváděn do pohybu páčkou. S nastavitelným otočným rámečkem. Měřicí plochy jsou vyrobeny z kvalitní nástrojové oceli a pro maximální přesnost jsou zakaleny, broušeny a lapovány. Pro vložení měřeného objektu se měřicí dotyk zvedne páčkou.
Specifikace:
Rozsah: 0 - 10mm.
Dělení stupnice: 0.01mm.
Vyložení: 30mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Měřicí plochy z vysoce kvalitní nástrojové oceli, kalené, broušené a lemované |
EAN | 5036140154209 |
Hmotnost 1 Ks | 236g |
Přesnost | +/- 0.02mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Rozsah měření | 0 - 10mm |
Systém měření | Metrické |
Typ displeje | Číselník |
UNSPSC Code | 41111607 |