Kč1100.00
Bez DPH
Kč1331.00
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kapesní laserový infračervený teploměr IR-88H má nový design.
Určený na kontrolu všech typů klimatizačních a vytápěcích systémů.
Monitoruje výkon zařízení, jako je chladnička, myčka nádobí, mrazák a
trouba. Zajišťuje řádnou tepelnou úpravu při pečení, vaření a grilování
a teplotu při skladování.
Vlastnosti:
• Laserové ukazovátko
• Vzdálenost k bodu měření 6:1
• Měří do 270°C/518°F
• Funkce zmrazení dat (data hold) a max. hold (IR-88H)
• Zámek pro nepřetržité používání (88H)
• Programovatelné upozornění
při dosažení určité teploty (88H)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Optikai felbontás: 6:1 |
EAN | 5036140467699 |
ECLASS Code | 27200205 |
Hmotnost | 81g |
Obsahuje | 2 x AAA elem Manuál |
Přesnost | +/-2°°C |
Rozlišení | 0.1°°C |
Rozsah | -20° to 270°°C |
UNSPSC Code | 41112212 |
Velikost | 97 x 53 x 25mm |