Kč2093.00
Bez DPH
Kč2532.53
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Infračervený a kontaktní potravinářský teploměr IR-95 vhodný na
povrchové měření, se sondou a zvukovým upozorněním na vnitřní
naměřenou teplotu.
Teploměr dokáže měřit povrchovou i vnitřní teplotu objektu.
Je ideální pro profesionální měření teploty potravin a je rovněž
praktickou pomůckou do restaurací a kuchyní.
VLASTNOSTI:
• Vestavěná sklápěcí sonda na měření vnitřní teploty potravin.
• MIN. A MAX. teplota na displeji pro rychlou kontrolu.
• Moderní malý design.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | IR Mérési Távolság Folt Arány (D/S): 4:1 Ismétlési pontosság: <1°C Mérési válaszidő: <500 ms Válaszidő: Kevesebb mint 500 ms |
EAN | 5036140467668 |
ECLASS Code | 27200205 |
Hmotnost | 180g |
Obsahuje | 2 x AA elem Uživatelský manuál |
UNSPSC Code | 41112212 |
Velikost | 50x67x185mm |