noscriptOxford Tachometr digitální 3152740F | Cromwell Tools

Oxford

Tachometr digitální

SKU:

OXD3152740F

MPN:

3152740F

Kč1953.00

Bez DPH

Kč2363.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Tento digitální otáčkoměr poskytuje rychlé a přesné bezkontaktní informace o otáčkách za minutu a rotační rychlosti objektů.
    • Využívá CPU, fotoelektrickou metodu a laserovou metodu v jednom nástroji FOTO OTÁČKOMĚRU (OT/MIN, OT).
    • Dva režimy: režim rychlosti otáček (jednotka: RPM [ot/min] a režim počtu otáček (jednotka: REV [ot])


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Celková délka

    160mm

    Celková hloubka

    39mm

    Celková šířka

    58mm

    Displej

    LCD

    Doplňkové funkce

    Časová základna: Křemenný krystal Működési hőmérséklet: 0° - 50°C

    EAN

    5036140467705

    ECLASS Code

    21160109

    Hmotnost

    151g

    Měření vzdálenosti

    50-től 500-igmm

    Počet číslic

    5

    Přesnost

    ±(0,05%+1 számjegy)

    Rozsah

    2 - 99,999rpm

    Typ produktu

    Tachometr - bezkontaktní - otáčky za minutu

    UNSPSC Code

    41112802