Oxford

Paralely granitové Oxford - 400 x 63 x 40

SKU:

OXD3063060K

Kč12548.00

Bez DPH

Kč15183.08

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Tyto přesné granitové výrobky jsou vyrobeny podle nejpřísnějších norem kvality a poskytují přesný povrch, proti kterému lze provádět finální měření. Díky nízkému součiniteli teplotní roztažnosti jsou rozměrově mnohem stabilnější než ocel nebo litina. Nemají otřepy, nepodléhají korozi a jejich údržba je velmi snadná.


    Paralely
    Používají se k přípravě obrobků na stolech strojů a granitových deskách. Prodáváme v párech.
    Vyrobeny dle BS906 : Part 1 : Grade B pro rovinnost a rovnoběžnost pracovních ploch. Dodáváme s kalibračním certifikátem UKAS.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Délka

    400mm

    EAN

    5036140154049

    ECLASS Code

    21170603

    Hmotnost

    6.97kg

    Materiál

    Žula

    Normy splněny

    BS906: Rész 1: B minőség

    Šířka

    63mm

    Typ

    Přesné paralely

    UNSPSC Code

    41114508

    Výška

    40mm