Kč8370.00
Bez DPH
Kč10127.70
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto přesné granitové výrobky jsou vyrobeny podle nejpřísnějších norem kvality a poskytují přesný povrch, proti kterému lze provádět finální měření. Díky nízkému součiniteli teplotní roztažnosti jsou rozměrově mnohem stabilnější než ocel nebo litina. Nemají otřepy, nepodléhají korozi a jejich údržba je velmi snadná.
Paralely
Používají se k přípravě obrobků na stolech strojů a granitových deskách. Prodáváme v párech.
Vyrobeny dle BS906 : Part 1 : Grade B pro rovinnost a rovnoběžnost pracovních ploch. Dodáváme s kalibračním certifikátem UKAS.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Délka | 250mm |
EAN | 5036140154032 |
ECLASS Code | 21170603 |
Hmotnost | 1.83kg |
Materiál | Žula |
Normy splněny | BS906: Rész 1: B minőség |
Šířka | 40mm |
Typ | Přesné paralely |
UNSPSC Code | 41114508 |
Výška | 25mm |