Kč175.00
Bez DPH
Kč211.75
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Temperovaná pružinová nerezová ocel nejvyšší kvality. Chromovaný povrch se saténovým odstínem. Anti-reflexní úprava povrchu, barevně stálé černé číslice a dílky. Extrémně snadné čtení. Přesnost: ± 0.2mm pro celou stupnici. Platí pro 20°C. Nekoroduje.
Zaoblený konec - tuhý list
Tuhé listy z temperované pružinové oceli. Šířky listů: Délka 150mm/6” = šířka listu 19mm. Ostatní délky = šířka listu 25mm. S otvorem pro zavěšení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 150mm |
Doplňkové funkce | Povrchová úprava proti oslnění |
EAN | 5036140001145 |
ECLASS Code | 21170301 |
Jednotky měření | Metrické Palcové |
Materiál | Nerezová ocel |
Povrchová úprava | Saténový chrom |
Šířka | 18mm |
Standard | Přesnost EEC třídy 1 |
Typ | Pravidlo inženýrů |
Typ háku | Žádná díra |
UNSPSC Code | 41111604 |