Kč128.00
Bez DPH
Kč154.88
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Temperovaná pružinová nerezová ocel nejvyšší kvality. Chromovaný povrch se saténovým odstínem. Anti-reflexní úprava povrchu, barevně stálé černé číslice a dílky. Extrémně snadné čtení. Přesnost: ± 0.2mm pro celou stupnici. Platí pro 20°C. Nekoroduje.
Rovný konec - pružný list
Pružné listy z temperované pružinové oceli.
Šířka listu 12mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 150mm |
Doplňkové funkce | Povrchová úprava proti oslnění Trvalé černé postavy a promoce |
EAN | 5036140001114 |
ECLASS Code | 21170301 |
Jednotky měření | Metrické Palcové |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | FSD 150MM/6" |
Povrchová úprava | Saténový chrom |
Šířka | 18mm |
Standard | EHS třída jedna |
Typ | Pravidlo inženýrů |
Typ háku | Závěsný otvor |
UNSPSC Code | 41111604 |