Kč1187.00
Bez DPH
Kč1436.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DT-2008
• Napětí AC/DC: 700 V a 1000 V
• AC/DC proud: 20 A
• Odpor: 20 MΩ
• Měření kapacity: 200 μF
• Frekvence: 20 kHz
• Teplota: 760 °C / 1400 °F
• Kontrola diodou:
Otevřené napětí 2,8 V DC
• Zkouška spojitosti:
Práh 30 Ω
• Rozměry:
195 mm x 92 mm x 38 mm
• Hmotnost: 380 g
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Méretek: 195 mm x 92 mm x 38 mm |
EAN | 5036140467613 |
Hmotnost | 380g |
Max. AC napětí | 700V |
Max. Stejnosměrné napětí | 1000V |
Max. Stejnosměrný proud | 20A |
Max. Střídavý proud | 20A |
MFR Číslo dílu | DT-2008 |
Obsahuje | Dvojité tvarované plastové pouzdro Kompletní rozsah ochrany Testovací kabely |
UNSPSC Code | 41113630 |