Kč2415.00
Bez DPH
Kč2922.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Extra large digits, temperature probe and short lead capacitor adaptor. Features include continuity, diode, transistor hFE, auto power off, overload indication, low battery indicator, tilt stand/hanger.
Voltage max: 700V AC, 1000V DC.
Current max: 10A AC/DC.
Resistance max: 200MW.
Capacitance max: 2mF.
Frequency max: 20kHz.
Temp max: -20 to 1000°C.
Safety rating: Cat III 600V, Cat II 1000V.
Warranty: 1 year.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Edison |
Doplňkové funkce | Automatické vypnutí dioda Extra velké číslice Indikátor slabé baterie kontinuita tranzistor hFE |
EAN | 5036140006041 |
Max. AC napětí | 700V |
Max. Stejnosměrné napětí | 1000V |
Max. Stejnosměrný proud | 10A |
Max. Střídavý proud | 10A |
MFR Číslo dílu | DM664 |
UNSPSC Code | 41113630 |