Kč2565.00
Bez DPH
Kč3103.65
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DT-61
• Max. napětí: 600 V
• Max. DC proud: 600 V
• Max. AC proud: 10 A
• Max. AC/DC proud: 10 A
• Hmotnost: 342 g
Mezi funkcí přístroje 6 v 1 patří:
Multimetr.
Měřič intenzity světla.
Měřič hladiny zvuku.
Měřič teploty vzduchu.
Teploměr.
Bezdotyková kontrola napětí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Automatické vypnutí Kijelző számol: 4000 számjegy Zadržení dat a relativní funkce |
EAN | 5036140467569 |
Hmotnost | 342g |
Max. AC napětí | 600V |
Max. Stejnosměrné napětí | 600V |
Max. Stejnosměrný proud | 10A |
Max. Střídavý proud | 10A |
MFR Číslo dílu | DT-61 |
Obsahuje | Frekvence Odolnost Test diody a kontinuity Zátěžový cyklus |
UNSPSC Code | 41113630 |