noscriptOxford Stojany s permanentními magnety | Cromwell Tools

Oxford

Stojany s permanentními magnety

SKU:

OXD3337100K

Kč1475.00

Bez DPH

Kč1784.75

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    Se 4 mag. plochami, jedna pod úhlem 45°. Univerzální upínač.
    Držáky: Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4)”, průměr stopky/nosného čepu: 3.2mm (1/8”), 8mm (5/16”) a 9.6mm (3/8”).
    Rozměry základny: 60 x 50 x 55mm.
    Výška x průměr sloupu: 175 x 12mm.
    Délka x pr. příč. nosníku: 160 x 10.0mm.
    Síla magnetu: 30kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Čtyři magnetické plochy Univerzální svorka

    EAN

    5036140154490

    ECLASS Code

    21020801

    Síla magnetu

    30kg

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost základny

    48 x 44 x 51mm

    Výška

    230mm