Oxford

Magnetický stojan univerzální s 2 magnety

SKU:

OXD3337030K

Kč880.00

Bez DPH

Kč1064.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pákový typ, dvě magnetické plochy, velká klínová drážka. S univerzálním upínačem.
    Držáky: Upevňovací oko: vnitřní Ø 6 mm (1/4”), průměr stopky/nosného čepu: 3.2mm
    (1/8”), 6mm (1/4”).
    Rozměry základny: 60 x 65 x 55mm.
    Výška x průměr sloupu: 175 x 12mm.
    Délka x pr. příčného nosníku: 160 x 10.0mm.
    Síla magnetu: 50kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    2 Mágneses Tartó Dvě magnetické plochy Typ páky Velký Vee

    EAN

    5036140154469

    ECLASS Code

    21020801

    Síla magnetu

    50kg

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost základny

    60 x 50 x 55mm

    Výška

    230mm