Kč1338.00
Bez DPH
Kč1618.98
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Se 4 mag. plochami, jedna pod úhlem 45°. Standardní upínač. Pro středně těžké podmínky.
Držáky: Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4”), průměr stopky/nosného čepu: 8mm (5/16”).
Rozměry základny: 48 x 40 x 50mm.
Výška x průměr sloupu: 185 x 12.5mm.
Délka x pr. příčného nosníku: 150 x 6.3mm.
Síla magnetu: 30kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Közepes terhelés |
EAN | 5036140107083 |
ECLASS Code | 21020801 |
MFR Číslo dílu | E903 |
Síla magnetu | 30kg |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost základny | 48 x 44 x 51mm |
Výška | 273mm |