noscriptKennedy Magnetický stojan univerzální s 2 magnety s pákovým přepínačem | Cromwell Tools

Kennedy

Magnetický stojan univerzální s 2 magnety s pákovým přepínačem

SKU:

KEN3332030K

Kč748.00

Bez DPH

Kč905.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Se dvěma mag. plochami a velkou klínovou drážkou. Do těžkých podmínek.
    S univerzálním upínačem.


    Držáky:
    Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4”), průměr stopky/nosného čepu: 3.2mm (1/8”),
    6 mm (1/4”).
    Rozměry základny: 60 x 65 x 55mm.
    Výška x průměr sloupu:175 x 12mm.
    Délka x pr. příčného nosníku: 160 x 10.0mm.
    Síla magnetu: 50kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    mágneses felületek (4) přepínatelná páka

    EAN

    5036140107045

    ECLASS Code

    21020801

    MFR Číslo dílu

    E905

    Síla magnetu

    50kg

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost základny

    60 x 50 x 55mm

    Výška

    230mm