Kč425.00
Bez DPH
Kč514.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Všechny hlavní sloupy mají závit M8 x 1.25 mm a jsou vhodné pro základny Kennedy, Oxford, Mitutoyo apod. s výjimkou typu mini-mag (M6 x 1 mm). Jsou také vhodné pro zabudování do speciálních přípravků nebo do závitů v hrncových magnetech.
Stativ Heavy Duty
Montován standardně k výrobku KEN 333-2100K a KEN 333-2030K.
Univerzální upínač 10 mm pro oko pr. 6 mm, stopku/vod. čep pr. 3.2, 6, 8 a 9.6 mm
Sloup: 12 x 175mm.
Příčný nosník: 10 x 165mm.
Závit: M8 x 1.25mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107151 |
ECLASS Code | 21020801 |
Typ | Těžké vybavení |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost | Átlós rudazat: 10 x 165 mm Oszlop: 12 x 175 mm |
Velikost závitu | M8 x 1.25mm |
Vhodné pro | 1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Spiott átmérő 1/8", 1/4", 5/16" és 3/8" |