Kennedy

Kloub náhradní - 50 g

SKU:

KEN3333000K

Kč378.00

Bez DPH

Kč457.38

s DPH

SKLADEM (40)

    Přehled

    Všechny hlavní sloupy mají závit M8 x 1.25 mm a jsou vhodné pro základny Kennedy, Oxford, Mitutoyo apod. s výjimkou typu mini-mag (M6 x 1 mm). Jsou také vhodné pro zabudování do speciálních přípravků nebo do závitů v hrncových magnetech.


    Náhradní kloub
    Pro pøipojení sloupù a pøíèných nosníkù.


    Kombinovaný kloub
    S redukcí do úchytného oka.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107229

    ECLASS Code

    21020801

    Typ

    Stojanové příslušenství

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost

    1/4"x5/16"

    Velikost závitu

    M8 x 1.25mm

    Vhodné pro

    5/16" és 1/4" Csappantyú, 10mm Sávhoz