Oxford

Výškoměry Oxford s dvojitým vedením - 600 mm

SKU:

OXD3303740K

Kč11633.00

Bez DPH

Kč14075.93

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Výškoměry OXFORD s dvojitým vedením, které se používají ve spojení s granitovými nebo kovovými deskami, vám poskytnou přesnost, kterou potřebujete při přípravě obrobku na obrábění. Výškoměry můžete také použít úplně stejně jako posuvné měřidlo, například při určování rozměrů obrobku.
    Pro přesné označování polohy a provádění přesných měření.
    Měřicí hlava je uložena na dvou robustních sloupech, jež zaručují naprosto přesně opakovatelná měření výšky a stabilitu.
    Snadné odečítání kladných i záporných hodnot na obousměrných mechanických digitálních počitadlech.
    Otočná číselnice.
    Nezávislé nastavení počitadel umožňující nastavit nulu v každé poloze.
    Velký kotouč pro ovládání posuvu umožňuje rychlé a přesné nastavení.
    Rýsovací jehla se špičkou z karbidu wolframu pro přesné vynášení rysek.
    Vyrobeny z trvanlivé nerezové oceli.


    Stupnice
    Palcová: 0.001"/0.1"
    Metrická: 0.01mm/1mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Otočná ciferník Vozík s poličkou na plynovou láhev a bezpečnostním řetězem

    EAN

    5036140015234

    ECLASS Code

    21170307

    Hmotnost

    10kg

    Materiál

    Nerezová ocel

    MFR Číslo dílu

    DHG000

    Rozlišení

    0.01mm

    Rozsah měření

    0-tól 80-igmm

    Stupnice

    0.01/1mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    41111614