Kč7563.00
Bez DPH
Kč9151.23
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Výškoměry OXFORD s dvojitým vedením, které se používají ve spojení s granitovými nebo kovovými deskami, vám poskytnou přesnost, kterou potřebujete při přípravě obrobku na obrábění. Výškoměry můžete také použít úplně stejně jako posuvné měřidlo, například při určování rozměrů obrobku.
Pro přesné označování polohy a provádění přesných měření.
Měřicí hlava je uložena na dvou robustních sloupech, jež zaručují naprosto přesně opakovatelná měření výšky a stabilitu.
Snadné odečítání kladných i záporných hodnot na obousměrných mechanických digitálních počitadlech.
Otočná číselnice.
Nezávislé nastavení počitadel umožňující nastavit nulu v každé poloze.
Velký kotouč pro ovládání posuvu umožňuje rychlé a přesné nastavení.
Rýsovací jehla se špičkou z karbidu wolframu pro přesné vynášení rysek.
Vyrobeny z trvanlivé nerezové oceli.
Stupnice
Palcová: 0.001"/0.1"
Metrická: 0.01mm/1mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Otočná ciferník robustní Měřicí hlava |
EAN | 5036140015227 |
ECLASS Code | 21170307 |
Hmotnost | 4.25kg |
Materiál | Nerezová ocel |
MFR Číslo dílu | DHG000 |
Rozlišení | 0.01mm |
Rozsah měření | 0-tól 40-igmm |
Stupnice | 0.01/1mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 41111614 |